Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas VARIO 280 ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233 Maße
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541182333
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018233
EAN/GTIN:
     4002541182333
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml rot, 018233

LD Becher rubino Vario
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO
Höhe:
12,6 cm
Breite:
7,5 cm
Tiefe:
7,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
280 / 200 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, mineralwasser glas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,90*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,33*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.