Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 8071
>
Gebrauchsglas
>
Teller
>
Artikel
Keramiksteller MATERA 2er-Set 27 cm rosé
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8071-4002541219848
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
021984
EAN/GTIN:
4002541219848
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Essteller)
Keyword 2 (Speiseteller)
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
Keyword 4 (Mehrzweckteller)
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 27 cm, 2er Set Teller aus Keramik rosa, 021984
PVV/2 Keramikteller 27 rosa
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
2 cm
Breite:
27 cm
Tiefe:
27 cm
... >
Lager 8071
>
Gebrauchsglas
>
Teller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glastrinkhalme CIAO 12er-Set 20 cm
Leonardo
020880
ab € 73,55004*
Zubehör
Glastrinkhalme CIAO 4 Stück sortiert 20 cm farbig + Reinigungsbürste
Leonardo
020940
ab € 9,03*
Zubehör
Glastrinkhalme CIAO 4er-Set 20 cm klar + Bürste
Leonardo
020855
ab € 5,34*
Zubehör
Longdrinkglas ROCK 340 ml
Leonardo
013381
ab € 2,739*
Zubehör
Longdrinkglas ROCK 540 ml klar
Leonardo
013384
ab € 3,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen