Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas D.O.F. SPIRITII 360 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758Freisteller
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758Freisteller
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758 Maße
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-2858
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022758
EAN/GTIN:
     4002541227584
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 360 ml, 022758

WH Becher DOF 360ml Spiritii
Weitere Informationen:
Serie:
SPIRITII
Höhe:
9,3 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
360 / 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Old Fashioned Glas, Whiskey-Glas, Whiskeybecher, Whiskeyglas, Whisky-Glas, Whisky-Tumbler, Whiskybecher, Whiskyglas, whiskeyglas leonardo, old fashioned glas, longdrinkglas 360ml, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Whiskey-Becher), Keyword 4 (Saft-Gläser)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,545*
€ 7,425*
3 Tage
125
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,32*
€ 29,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,425*
€ 8,836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,325*
€ 7,527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,075*
€ 7,229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,855*
€ 6,967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,605*
€ 6,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,545*
€ 5,409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
022761
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.