Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe SPIRITII 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761Freisteller
LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761Freisteller
LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761 Maße
LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761
LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541227614
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022761
EAN/GTIN:
     4002541227614
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe

LEONARDO Karaffe SPIRITII Glaskaraffe mit Stopfen, Vol. 750 ml, 022761

GK/Karaffe 0,7l Spiritii
Weitere Informationen:
Serie:
SPIRITII
Höhe:
23 cm
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
750 / 700 ml
Weitere Suchbegriffe: Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, glaskrug leonardo, glas krug, krug 0,7l, Keyword 1 (Glas-Karaffe), Keyword 2 (Wasserkaraffe), Keyword 3 (Glas-Krug), Keyword 4 (Saft-Kanne)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
022759
ab € 4,07*
Zubehör
Leonardo
022760
ab € 4,545*
Zubehör
Leonardo
022758
ab € 4,545*
Zubehör
Leonardo
022757
ab € 4,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.