Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas SPIRITII 260 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759Freisteller
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759Freisteller
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759 Maße
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759
LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541227591
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022759
EAN/GTIN:
     4002541227591
Suchbegriffe:
Likörglas
Likörkelch
Highball-Glas
Highballglas

LEONARDO Trinkglas SPIRITII Set aus 4 Gläsern, Ø 7 cm, Höhe 13 cm, 4er Set, spülmaschinenfest, 260 ml, 022759

LD Becher 260ml Spiritii
Weitere Informationen:
Serie:
SPIRITII
Höhe:
12,8 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
260 / 200 ml
Weitere Suchbegriffe: Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, leonardo longdrinkbecher, highball glas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
022761
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.