Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikteller MATERA 2er-Set 20,7 cm anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000 Maße
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541270009
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     027000
EAN/GTIN:
     4002541270009
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Essteller)
Keyword 2 (Speiseteller)
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
Keyword 4 (Mehrzweckteller)

LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik anthrazit, 027000

PVV Set/2 Ker.tel. tf 21 anth
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
4 cm
Breite:
20,7 cm
Tiefe:
20,7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
021974
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
026998
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.