| |
|
| Artikel-Nr.: C8071-4002541292148 Herst.-Nr.: 029214 EAN/GTIN: 4002541292148 |
| |
|
| | |
| LEONARDO Kaffeebecher IN GIRO aus Glas, mit Silikonschutz, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 460 ml beige, 029214 To go Becher 470ml beige Weitere Informationen: | | Serie: | IN GIRO | Höhe: | 15,4 cm | Breite: | 9 cm | Tiefe: | 9 cm | Randvollvolumen / Nutzinhalt: | 470 / 350 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Edelstahltasse, Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, edelstahltasse, Keyword 1 (Kaffee-Becher), Keyword 2 (Coffee-to-go-becher), Keyword 3 (Isolierbecher), Keyword 4 (Thermobecher) |
| | |
| |