Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas CHATEAU 460 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593 Maße
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-410-731
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061593
EAN/GTIN:
     4002541615930
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 13 cm, 6er Set, 460 ml, 061593

GK/6 LD Becher Chateau
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
12,5 cm
Breite:
8,5 cm
Tiefe:
8,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
460 / 300 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck-trinkglas leonardo, allzweck trinkglas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,307*
€ 8,537*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,35*
€ 41,95002*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 45,91002*
€ 59,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,537*
€ 10,159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,157*
€ 9,707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,897*
€ 9,397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,307*
€ 7,505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,222* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
029255
ab € 49,93002*
Zubehör
Leonardo
029250
ab € 46,16001*
Zubehör
Leonardo
029254
ab € 45,86001*
Zubehör
Leonardo
029253
ab € 46,15002*
Zubehör
Leonardo
029251
ab € 45,81*
Zubehör
Leonardo
029252
ab € 49,72002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.