Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas CHATEAU 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595 Maße
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-410-794
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061595
EAN/GTIN:
     4002541615954
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 10 cm, 6er Set, 400 ml, 061595

GK/6 WH Becher Chateau
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
9,5 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
400 / 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck-trinkglas leonardo, allzweck trinkglas, allzweckglas 350 ml, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Whiskey-Becher), Keyword 4 (Saft-Gläser)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,287*
€ 8,447*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,63002*
€ 41,49*
3 Tage
27
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 45,74004*
€ 59,08002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,447*
€ 10,052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,087*
€ 9,624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,817*
€ 9,302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,287*
€ 7,482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
017906
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.