Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grappaglas DAILY 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319Freisteller
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319Freisteller
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319 Maße
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319
LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-721
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063319
EAN/GTIN:
     4002541633194
Suchbegriffe:
Grappa-Glas
Grappa-Kelch
Grappagläser
Grappakelch

LEONARDO Grappaglas DAILY Set aus 6 Grappagläsern, Vol. 100 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063319

KT/6 Grappagl. 100ml Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
20 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
6 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
100 / 30 ml
Weitere Suchbegriffe: Champagner-Flöte, Champagnerflöte, Schaumwein-Flöte, Schaumweinflöte, Sekt-Flöte, Sektflöte, grappaglas leonardo, grappa glas, Keyword 1 (Grappa-Kelch), Keyword 2 (Grappagläser), Keyword 3 digestifglas), Keyword 4 (aperitifglas)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,783*
€ 5,353*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,25004*
€ 22,44*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,28002*
€ 25,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,353*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,103*
€ 6,073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,883*
€ 5,811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,733*
€ 5,632
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,783*
€ 4,502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
063318
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063317
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063320
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063316
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063314
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063324
ab € 3,491*
Ähnlich
Leonardo
063325
ab € 3,511*
Ähnlich
Leonardo
063311
ab € 3,783*
Ähnlich
Leonardo
063315
ab € 3,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.