Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinset PUCCINI 3-teilig klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Wein Set PUCCINI 3er Set, bestehend aus Karaffe und 2 Rotweingläsern, 069528Freisteller
LEONARDO Wein Set PUCCINI 3er Set, bestehend aus Karaffe und 2 Rotweingläsern, 069528Freisteller
LEONARDO Wein Set PUCCINI 3er Set, bestehend aus Karaffe und 2 Rotweingläsern, 069528 Maße
LEONARDO Wein Set PUCCINI 3er Set, bestehend aus Karaffe und 2 Rotweingläsern, 069528
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541695284
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069528
EAN/GTIN:
     4002541695284
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

LEONARDO Wein Set PUCCINI 3er Set, bestehend aus Karaffe und 2 Rotweingläsern, 069528

GK/3tlg. Weinset Puccini
Weitere Informationen:
Serie:
PUCCINI
Höhe:
28 cm
Breite:
33,5 cm
Tiefe:
13,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, Weinset, glaskaraffe leonardo, glas karaffe, Keyword 1 (Bordeaux-Glas), Keyword 2 (Weinglas), Keyword 3 (Rotwein-Kelch), Keyword 4 (Dekantier-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
027810
ab € 17,82*
Zubehör
Leonardo
024999
ab € 12,50*
Zubehör
Leonardo
069527
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.