| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C809-11264111 Herst.-Nr.: 11264111 EAN/GTIN: 4018351105806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt- Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIMEGarantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt.Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 1126 C). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | EBA 1126 4mm | Garantie gewährt: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 2 Jahre, LIFETIME Garantie für die Vollstahlmesserwellen | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | EBA 1126 4mm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter shredcat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |