Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 S 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 1624 S 4mm
Aktenvernichter 1624 S 4mm
Artikel-Nr.:
     C809-16244111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16244111
EAN/GTIN:
     4018351108500
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Höhe:
635
Tiefe:
291
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Partikellänge (Partikelschnitt):
297
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Schnittgeschwindigkeit:
70
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Masse (Gewicht):
21
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
silber/anthrazit
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Breite:
395
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.