Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-23261111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23261111
EAN/GTIN:
     4018351113429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Masse (Gewicht):
48
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Tiefe:
470
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Breite:
495
Kabel inbegriffen:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Höhe:
926
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
EBA 2326 C
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, O-4, T-5, E-4
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Farbe:
silber/anthrazit
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2326 C
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,99*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 890,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 961,80*
€ 1.144,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 954,59*
€ 1.135,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 933,90*
€ 1.111,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 915,99*
€ 1.090,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 890,99*
€ 1.060,28
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.