Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-23264111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23264111
EAN/GTIN:
     4018351113405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-3, E-2. Schnittleistung: 30-32 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 26-28 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs,
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Schnittgeschwindigkeit:
80
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Masse (Gewicht):
48
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Höhe:
926
Farbe:
silber/anthrazit
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Breite:
495
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Produkttypbezeichnung:
EBA 2326 S
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
470
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-3, E-2
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2326 S
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 804,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 861,43*
€ 1.025,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 842,00*
€ 1.001,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 825,28*
€ 982,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 804,26*
€ 957,07
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.