Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-23268111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23268111
EAN/GTIN:
     4018351113450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 0,8 x 12 mm Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-6. Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/anthrazit
Höhe:
926
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Tiefe:
470
Produkttypbezeichnung:
EBA 2326 CC
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
verwendbares Schnittgut:
Papier
Breite:
495
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Garantie gewährt:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
80
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Masse (Gewicht):
48
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2326 CC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Feinschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,83*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1.180,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.235,61*
€ 1.470,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.231,96*
€ 1.466,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.209,53*
€ 1.439,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.192,86*
€ 1.419,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.180,83*
€ 1.405,19
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.