Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-23269111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23269111
EAN/GTIN:
     4018351113443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3. Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
48
Breite:
495
Produkttypbezeichnung:
EBA 2326 C
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, O-3, T-4, E-3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Tiefe:
470
Farbe:
silber/anthrazit
Schnittgeschwindigkeit:
80
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Höhe:
926
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2326 C
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,21*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 892,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 949,29*
€ 1.129,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 944,59*
€ 1.124,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 929,23*
€ 1.105,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 913,81*
€ 1.087,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 892,21*
€ 1.061,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.