Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 2326 C 4x40mm mit auto. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C809-23269211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23269211
EAN/GTIN:
     4018351113504
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3. Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Netzfrequenz:
50
Höhe:
926
Farbe:
silber/anthrazit
Masse (Gewicht):
48
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Breite:
495
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
470
Schnittgeschwindigkeit:
80
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
AUTOMATISCHER ÖLER; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN; EASY-SWITCH; ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,02*
€ 1.264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,80*
€ 1.258,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,96*
€ 1.235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,52*
€ 1.215,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,88*
€ 1.193,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.