Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445, Feinschnitt, 0,8 x 12 mm, 4-6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 2445, Feinschnitt, 0,8 x 12 mm, 4-6 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Feinschnitt, 0,8 x 12 mm, 4-6 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Feinschnitt, 0,8 x 12 mm, 4-6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-24458111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24458111
EAN/GTIN:
     4019364546587
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).Vorgängermodell ist der IDEAL 2404 0,8x12mm.
Weitere Informationen:
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Farbe:
cool grey
Höhe:
635
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Tiefe:
291
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
395
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Schnittgeschwindigkeit:
70
verwendbares Schnittgut:
Papier
Masse (Gewicht):
21
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittart:
Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,30*
€ 851,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,28*
€ 815,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,19*
€ 788,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.