Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445 0,8x12mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2445 0,8x12mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2445 0,8x12mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     C809-24458211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24458211
EAN/GTIN:
     4019364546594
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Höhe:
635
Schnittgeschwindigkeit:
70
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Breite:
395
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Farbe:
cool grey
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Masse (Gewicht):
21
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Tiefe:
291
Schnittart:
Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,52*
€ 991,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,09*
€ 986,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,60*
€ 965,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,90*
€ 947,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,29*
€ 917,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.