Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445 4 x 40mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     C809-24459311
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459311
EAN/GTIN:
     4019364546532
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
cool grey
Breite:
395
Tiefe:
291
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Masse (Gewicht):
21
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Höhe:
635
Netzfrequenz:
50
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
70
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,68*
€ 649,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 539,64*
€ 642,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,82*
€ 631,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.