Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artdecor Mosaik Mix, 1x1cm, ca.1500Stück, Dose 1kg, Natur-Töne


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Artdecor Mosaik Mix
Produktfoto: Artdecor Mosaik Mix
Rayher Artdecor Mosaik Mix
Verpackungsfoto: Artdecor Mosaik Mix
Farbauswahl: Artdecor Mosaik Mix
Dekoidee: Artdecor Mosaik Mix
Dekoidee: Artdecor Mosaik Mix
Artikel-Nr.:
     C825-1453031
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1453031
EAN/GTIN:
     4006166545948
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
rayher mosaiksteine

Peppe deinen Gartentisch mit einem bunten Mosaikmuster auf, gestalte Gartenkugeln mit tollen Mustern, verziere Vasen mit Mosaik, gebe einem schlichten Holztablett das gewisse Etwas, verziere deinen Spiegel mit einem orientalischen Mosaikrahmen oder gestalte ein Mosaikbild - die Möglichkeiten sind grenzenlos. Mosaiksteine ARTDECOR können mit Hammer/Kröselzange zerbrochen werden. Achtung, Steine können scharfe Kanten haben! Im Gegensatz zu unseren geschnittenen Glas-Mosaiksteinen „TIFFANY“ sind „ARTDECOR“ Glassteine in Form gegossen. Daher haben sie immer ein exaktes Maß. Die Oberfläche der Steine ist glatt und hat ein steinähnliches Aussehen. Die Unterseite der Steine ist geriffelt und bietet somit mehr Fläche für den Kleber. Verwendbar beispielsweise auf Beton, Metall, Holz, Glas, Styropor usw. Der Inhalt reicht für eine Fläche von ca. 35x40cm. Du kannst zwischen verschiedenen Größen und Farbsortierungen wählen: Blautöne, Grüntöne, Naturtöne und bunt gemischt. Mosaik ARTDECOR gibt es auch in kleinen Gebinden. Hier sind die Farben nicht sortiert sondern du bekommst sie als Einzelfarben. Das Arbeiten mit unterschiedlich großen Bruchstücken macht oftmals den besonderen Reiz der Mosaikarbeiten aus. Um diese Bruchstücke zu erhalten, werden die Mosaiksteine mit speziellen Werkzeugen gebrochen. So geht‘s: Zeichne ein beliebiges Motiv auf deinen Untergrund, selbstverständlich kannst du auch eine Schablone verwenden. Lege dein Motiv zuerst aus, klebe dann die einzelnen Steinchen mit Mosaikkleber auf den Untergrund. Gut trocknen lassen! Verteile die angerührte Mosaik-Fugenmasse über das Mosaikmuster. Von den Steinen entfernst du die Fugenmasse, indem du mit einem feuchten Schwamm darüber wischt. Benötigtes Zusatzmaterial: Fugenmasse (1460100), Mosaik-Kleber, frostunempfindlich (3338500), Spachtel und Schwamm, evtl. Hammer/Kröselzange. Empfehlenswert: Kröselzange für Mosaik (2722200), Glasmosaik-Schneidezange (2722400)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Kg
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: mosaik steine, Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
1 Dose enthält 1 Kilogramm (€ 15,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1453008
€ 15,96*
Ähnlich
Rayher Hobby
1453049
€ 15,96*
Ähnlich
Rayher Hobby
1453013
€ 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.