Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelmosaik, 1x1cm, ca.2000Stück, Dose 1kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktfoto: Spiegelmosaik
Produktfoto: Spiegelmosaik
Rayher Spiegelmosaik
Verpackungsfoto: Spiegelmosaik
Dekoidee: Spiegelmosaik
Dekoidee: Spiegelmosaik
Artikel-Nr.:
     C825-1453500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1453500
EAN/GTIN:
     4006166705311
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
Spiegel-Mosaik

Spiegelmosaik, in den 70er und 80er Jahren wurden die vielen kleinen Spiegelmosaiksteinchen auf Discokugeln bewundert. Aber sie sind für viele andere Objekte geeignet. Unterschiedlich große Bruchstücke machen oftmals den besonderen Reiz der Mosaikarbeiten aus. Um diese Bruchstücke zu erhalten, werden die Mosaiksteine mit speziellen Werkzeugen gebrochen. Du kannst dazu die Kröselzange Art. 2727700, die Mosaikzange Art. 8926300 oder die Glas-Mosaik-Schneidezange Art. 2722400 benutzen, bei der schon ein leichter Zangendruck zum schneiden reicht und das stabile Schutzblech für Sicherheit sorgt. Deiner Kreativität sind nun keine Grenzen gesetzt. Such dir ein geeignetes Objekt aus, ob aus Holz, Metall, Glas, Terrakotta, Styropor usw. Du malst das gewünschte Muster auf das Objekt, setzt die Steine direkt auf das mit Mosaikkleber Art. 3338500 bestrichene Teil und nach dem Trocknen wird mit Fugenmasse Art. 1460100 ausgefugt. Wenn du willst, kannst du die Fugen mit Schwamm und Decoart Allesfarbe Art. 38000…einfärben. Ob Teller, Schalen, Kugeln, Platten, Bilder, Figuren, es gibt unzählige Möglichkeiten Mosaik darauf zu kleben. Auch eine Spiegelsäule setzt einen Akzent in deinem Heim. Zum kombinieren mit anderen Mosaiksteinen, oder um nur einen Teil eines Objekts zu verschönern sind die Spiegelsteine bestens geeignet Jedes Stück wird ein Unikat und du wirst stolz darauf sein. Zubehörmaterial und Werkzeug findest du natürlich bei uns. Der Inhalt reicht für eine Fläche von ca. 40 x 52 cm. ACHTUNG: Durch Verwendung von zementärem Kleber kann die Spiegelschicht angegriffen werden und die Speigel dadurch erblinden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
1 Kg
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
1 Kilogramm enthält 1.900 Stück (€ 0,00708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.