Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Mosaik, Glitter, 1x1cm, ca.205Stück, SB-Box 50g, wiesengrün


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl Mosaik, Glitter
Produktfoto: Acryl Mosaik, Glitter
Rayher Acryl Mosaik, Glitter
Verpackungsfoto: Acryl Mosaik, Glitter
Farbauswahl: Acryl Mosaik, Glitter
Artikel-Nr.:
     C825-14542420
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14542420
EAN/GTIN:
     4006166406225
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
mosaiksteine

Peppe deinen Gartentisch mit einem Mosaikmuster auf, gestalte leuchtende Windlichter für laue Sommernächte, verziere Vasen, gebe einem schlichten Holztablett das gewisse Etwas, verziere deinen Spiegel oder ein Bild mit einem orientalischen Mosaikrahmen oder verziere deine Grußkarte mit einem kleinen Mosaik - die Möglichkeiten sind grenzenlos. Der Inhalt, ca. 205 Steinchen/50g, reicht für eine Fläche von ca. 17x17cm. Du kannst zwischen verschiedenen Sorten wählen, metallic (14543), transparent (14540), Glitter (14542), marmoriert (14541), alle sind in vielen leuchtenden Farben erhältlich. Mosaiksteine ACRYL können mit der Schere geschnitten oder mit Hammer/Kröselzange zerbrochen werden. Achtung, Steine können scharfe Kanten haben! Hergestellt sind sie aus hochwertigem Kunststoff. Verwendbar beispielsweise auf Beton, Metall, Holz, Pappmaché, Papier, Glas, Styropor usw. So geht‘s: Das Arbeiten mit unterschiedlich großen Bruchstücken macht oftmals den besonderen Reiz der Mosaikarbeiten aus. Um diese Bruchstücke zu erhalten, kannst du die ACRYL- Mosaiksteine mit der Schere schneiden oder mit speziellen Werkzeugen brechen. Zeichne ein beliebiges Motiv auf deinen Untergrund, selbstverständlich kannst du auch eine Schablone verwenden. Lege dein Motiv zuerst aus, klebe dann die einzelnen Steinchen mit Mosaikkleber auf den Untergrund. Gut trocknen lassen! Je nach Untergrund kannst du angerührte Mosaik-Fugenmasse über das Mosaik verteilen. Von den Steinen entfernst du die Fugenmasse, indem du mit einem feuchten Schwamm darüber wischt. Es ist nicht zwingend, mit Fugenmasse zu arbeiten. Du kannst den Untergrund auch mit weißer Allesfarbe (38000) bemalen und dann die Steine aufkleben. Benötigtes Zusatzmaterial: Fugenmasse (1460100), Mosaik-Kleber, frostunempfindlich (3338500), Spachtel und Schwamm, evtl. Hammer/Kröselzange. Empfehlenswert: Kröselzange für Mosaik (2722200)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Acryl
Farbe:
wiesengrün
Inhalt:
50 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Dose enthält 50 Gramm (€ 0,109* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14542291
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14542617
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14542390
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14542258
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14542861
€ 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.