Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, elfenbein


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles verwachst
Verpackungsfoto: Rocailles verwachst
Rayher Rocailles verwachst
Verpackungsfoto: Rocailles verwachst
Farbauswahl: Rocailles verwachst
Artikel-Nr.:
     C825-14589104
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14589104
EAN/GTIN:
     4006166173325
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
elfenbein
Inhalt:
7 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Dose enthält 7 Gramm (€ 0,47858* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14589572
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
14589552
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
14589278
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
14589411
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
14589314
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
14589102
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.