Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, dunkelbraun
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-14589552
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
14589552
EAN/GTIN:
4006166173349
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
dunkelbraun
Inhalt:
7 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Rocailles
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
rayher perlen
,
delica rocailles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,35*
1 Dose enthält 7 Gramm (€ 0,47858* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, anthrazit
Rayher Hobby
14589572
€ 3,35*
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, elfenbein
Rayher Hobby
14589104
€ 3,35*
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, hellrot
Rayher Hobby
14589278
€ 3,35*
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, petrol
Rayher Hobby
14589411
€ 3,35*
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, violett
Rayher Hobby
14589314
€ 3,35*
Ähnlich
Rocailles verwachst, 2,6mm, Dose 7g, weiß
Rayher Hobby
14589102
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen