Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glossy Glas Mosaikmischung, 1x1cm, (ca. 250 St.), Dose 500g, bunt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Glossy Glas Mosaikmischung
Produktfoto: Glossy Glas Mosaikmischung
Rayher Glossy Glas Mosaikmischung
Verpackungsfoto: Glossy Glas Mosaikmischung
Produktfoto: Glossy Glas Mosaikmischung
Dekoidee: Glossy Glas Mosaikmischung
Artikel-Nr.:
     C825-14862999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14862999
EAN/GTIN:
     4006166308109
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
mosaiksteine


Glossy Glas Mosaikmischung besteht aus recyceltem, durchgefärbtem Glas mit irisierender Oberfläche, ist frostbeständig, leicht zu verarbeiten und hat abgerundete Ecken und Kanten. Größe 1 x1cm, ca. 6 mm stark. Die Dose mit 500g (ca.250 St.) reicht für ein Fläche ca. 20 x 30 cm. Farbenmischung: weiß, elfenbein, kirschrot, koralle, blauviolett.
Teller, Schalen, Töpfe, Rahmen und vieles mehr kannst du damit gestalten.
Du kannst die Steine auf Beton, Metall, Holz, Pappmache, Glas usw. kleben.
Runde Gegenstände stellst du am Besten auf ein Glas oder eine Schüssel und beklebst erst eine Hälfte und nach dem Trocknen die 2 Hälfte.
Die aufgetragene Fugenmasse kannst du nach einer Trockenzeit mit Decoart Allesfarbe Art. 38000… einfärben.
Benötigtes Zusatzmaterial:
Mosaik-Kleber, Art. 3338500,
Fugenmasse, Art. 1460100,
Spachtel und Schwamm, evt. Allesfarbe und weiteres Zubehör findest du hier im Shop.
Ebenso Basteltipp mit Anleitung zB. Knetbetonkugel.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
bunt
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Mosaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02688* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.