Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, 0,65mm ø, Holzwickel, geglüht, SB-Btl 100g, geglüht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Blumendraht, 0,65mm ø
Produktfoto: Blumendraht, 0,65mm ø
Rayher Blumendraht, 0,65mm ø
Verpackungsfoto: Blumendraht, 0,65mm ø
Dekoidee: Blumendraht, 0,65mm ø
Dekoidee: Blumendraht, 0,65mm ø
Dekoidee: Blumendraht, 0,65mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2403400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2403400
EAN/GTIN:
     4006166034169
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Werde kreativ und tobe Dich an Blumen, Dekorationen oder den verschiedensten Gestecken aus. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und Du wirst einzigartige Ergebnisse erhalten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, rayher bindedraht, bindedraht, Blumendrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,34*
1 Stück enthält 100 Gramm (€ 0,0134* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2403421
€ 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.