Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, Holzwickel, 0,50 mm ø, 100g, SB-Btl. 1 Stück, d.braun


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Blumendraht, Holzwickel
Produktfoto: Blumendraht, Holzwickel
Rayher Blumendraht, Holzwickel
Verpackungsfoto: Blumendraht, Holzwickel
Artikel-Nr.:
     C825-2425505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2425505
EAN/GTIN:
     4006166160721
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Werde kreativ und tobe Dich an Blumen, Dekorationen oder den verschiedensten Gestecken aus. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und Du wirst einzigartige Ergebnisse erhalten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
dunkelbraun
Inhalt:
100 g
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, rayher bindedraht, bindedraht, Blumendrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 100 Gramm (€ 0,0209* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2425513
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
2425500
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.