Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallringe beschichtet, 20cm ø, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Produktfoto: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Rayher Metallringe beschichtet, 20cm ø
Dekoidee: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Dekoidee: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Dekoidee: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Dekoidee: Metallringe beschichtet, 20cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2505201
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2505201
EAN/GTIN:
     4006166230813
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Bisher nur in weiß und schwarz, sind jetzt gold- und silberfarben beschichtete Metallringe ein Mega- Trend. Für floristische Hänger, geknüpfte moderne Wandbehänge, Traumfänger, Mobile-Ringe ... Metallringe sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, deko-draht schwarz, basteldraht, Metallringe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2505206
ab € 1,33*
Ähnlich
Rayher Hobby
2505222
ab € 1,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
2505200
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.