Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallringe, beschichtet, 30cm ø, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Produktfoto: Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Rayher Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Dekoidee: Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Dekoidee: Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Dekoidee: Metallringe, beschichtet, 30cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2505406
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2505406
EAN/GTIN:
     4006166376023
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Diesen Metallring kannst du sowohl als Lampenschirmring (in Verbindung mit dem Ring mit Kreuz, Artikelnummer 2300100), als auch in der Floristik, beispielsweise als Grundgerüst für einen Kranz, einsetzen. Auch als Aufhängung für ein Klang- bzw. Windspiel oder Mobile ist er super geeignet. Oder du willst dir einen großen Traumfänger basteln? Der Ring ist dafür genau richtig, ebenso für Häkelbilder, Makramee oder Wickeltechniken. Schnell und einfach lässt er sich zum Beispiel mit Kordeln, Bändern, Blättergirlanden, Draht und vielem mehr umwickeln. 10 St. mit 30cm ø,ca. 3,5 mm stark.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2505400
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
2505401
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.