Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallringe, beschichtet, 20cm ø, Box 10Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metallringe, beschichtet, 20cm ø
Produktfoto: Metallringe, beschichtet, 20cm ø
Rayher Metallringe, beschichtet, 20cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-25215102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25215102
EAN/GTIN:
     4006166307478
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Einen Metallringe kannst du in der Floristik, beispielsweise als Grundgerüst für einen Kranz, einsetzen. Auch als Aufhängung für ein Klang- bzw. Windspiel oder Mobile ist er super geeignet. Oder du willst dir einen Traumfänger basteln? Der Ring ist dafür genau richtig, ebenso für Häkelbilder, Makramee oder Wickeltechniken. Schnell und einfach lässt er sich zum Beispiel mit Kordeln, Bändern, Blättergirlanden, Draht und vielem mehr umwickeln.10 St., 20cm ø, 3,5 mm stark.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
25215616
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.