Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Basteldraht
>
Artikel
Metallringe Dreiecke sortiert, je 1x20cm, 25cm, 30cm, Box 3Stück, weiß
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-25221102
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
25221102
EAN/GTIN:
4006166792670
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Bastelmaterial
>
Floristik
>
Deko-Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Effektdraht
,
basteldraht rayher
,
basteldraht
,
basteldraht weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,55*
1 Karton enthält 3 Stück (€ 2,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallringe Dreiecke sortiert, je 1x20cm, 25cm, 30cm, Box 3Stück, gold
Rayher Hobby
25221616
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen