Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Friedvolle Feiertage, 6x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Stempel Friedvolle Feiertage
Produktfoto: Stempel Friedvolle Feiertage
Rayher Stempel Friedvolle Feiertage
Produktfoto: Stempel Friedvolle Feiertage
Produktfoto: Stempel Friedvolle Feiertage
Produktfoto: Stempel Friedvolle Feiertage
Dekoidee: Stempel Friedvolle Feiertage
Artikel-Nr.:
     C825-29213000
Hersteller:
     Rayher by Butterer
Herst.-Nr.:
     29213000
EAN/GTIN:
     4006166813955
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel

Einer der vielen Bräuche zu Weihnachten sind persönlich gestaltete Karten, Briefe und Geschenke. Schneeflocken am nächtlichen Himmel verzaubern Tiere und Landschaft.
Drück den Stempel ins ausgewählte Stempelkissen und ab auf Karte oder Papier, zB. aus der Paper- Line Kollektion, oder auf Scrapbooking Papier und Fotokarton. . Ausgeschnitten mit einer Motivschere, stellst du dann auch schöne Geschenkanhänger her
Bei Verwendung des passenden Stempelkissens lassen sich auch aus Folie, Glas, und Keramik mit dem Stempel individuelle Dekogegenstände zaubern.
Kreative Effekte erzeugst du mit einem Stempelkissen aus unserer großen Auswahl, aufkleben von Stanz- oder Streuteilen, Pailletten usw.
Hochwertiger Holzstempel, Stempelplatte aus Naturkautschuk. 6x7 cm.
Zum Reinigen empfehle ich dir den Stempelreiniger Art. 2838200.
Der Stempel ist urheberrechtlich geschützt und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.