Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bienenwachslinsen, 100% Bienenwachs, SB-Btl 200g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Bienenwachslinsen
Verpackungsfoto: Bienenwachslinsen
Rayher Bienenwachslinsen
Produktfoto: Bienenwachslinsen
Dekoidee: Bienenwachslinsen
Artikel-Nr.:
     C825-3104500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3104500
EAN/GTIN:
     4006166039379
Suchbegriffe:
Gießwachs
Kerzengießwachs
Kerzenwachs
Kerzen-Grundstoffe

Diese Bienenwachslinsen eignen sich ideal zum Ziehen und Gießen von Kerzen! Das Wachs schmelzen und los geht’s. Als Docht empfehlen wir dir einen gewachsten Kerzendocht: - 100mm, Art.: 3101800 - 150mm, Art.: 3101900

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Inhalt:
200 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Beutel enthält 200 Gramm (€ 0,0504* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.