Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachslinsen, Dose 1500g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Wachslinsen
Produktfoto: Wachslinsen
Rayher Wachslinsen
Produktfoto: Wachslinsen
Produktfoto: Wachslinsen
Dekoidee: Wachslinsen
Dekoidee: Wachslinsen
Artikel-Nr.:
     C825-3107202
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3107202
EAN/GTIN:
     4006166686184
Suchbegriffe:
Gießwachs
Kerzengießwachs
Kerzenwachs
Kerzen-Grundstoffe

Wachslinsen eignen sich ideal zum Ziehen und Gießen von Kerzen! Das Wachs schmelzen und los geht’s. Wenn du deine Kerze einfärben möchtest kannst du das mit Färbtabletten (Art.: 31028) in einer Farbe deiner Wahl tun. Kerzenduftöl (z.B. Vanille: Art.: 3131400) empfiehlt sich, um deinen Kerzen eine besondere Duftnote zu verleihen. Als Docht empfehlen wir dir einen gewachsten Kerzendocht in 100mm (Art.: 3101800) oder 150mm (Art.: 3101900).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
weiß
Inhalt:
1500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
1 Dose enthält 1.500 Gramm (€ 0,01064* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.