Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzengießform Glockenspitze, zylindrisch, SB-Btl. 1 Stück, 12 cm hoch, 4 cm ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kerzengießform Glockenspitze
Produktfoto: Kerzengießform Glockenspitze
Rayher Kerzengießform Glockenspitze
Dekoidee: Kerzengießform Glockenspitze
Anleitung: Kerzengießform Glockenspitze
Grafik: Kerzengießform Glockenspitze
Artikel-Nr.:
     C825-3116700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3116700
EAN/GTIN:
     4006166574900
Suchbegriffe:
Kerzen-Gießformen
Kerzengießformen
kerzengießformen rayher
kerzengießformen

Kerzengießformen erhältst du in vielen unterschiedlichen Größen und Formen. Sehr stabile, hitzebeständige Gießform bis 120°C. Die gegossene Kerze ist nach dem Abkühlen leicht entformbar. Das Wachs wird im Wasserbad erhitzt. Inhalt: Kerzengießform, Docht, Spezialnadel für Docht, genaue Anleitung Wenn du noch nie Kerzen gegossen hast, beginnst du vielleicht mit einer einfacheren Variante, z. B. mit einem harmonischen Farbverlauf von dunkel zu hell. Du brauchst Wachslinsen, Wachs-Farbpigmente und Dochte. Ein Docht ist in der Packung enthalten. Aber sicher möchtest du nach deiner ersten Kerze noch weitere gießen, dann musst du dir noch Dochte dazu kaufen. Eine genaue Anleitung ist in der Packung enthalten. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Kerzen zu gießen und zu verzieren. Du kannst die gegossene Kerze nach dem Entformen auch stellenweise in flüssiges, eingefärbtes Wachs tauchen. Solltest du Kerzenreste zum Gießen verwenden, musst du diese vor dem Schmelzen gründlich reinigen (z.B. Rußteile und Dochte entfernen). Du wirst sehen, dass dir beim Basteln noch viele Ideen zu diesem Thema einfallen. Übrigens: Selbstgemachte Kerzen sind auch eine hervorragende Geschenkidee!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,86*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 13,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.