Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachszahlen -7-, 9mm, SB-Btl 2Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Wachszahlen -7-
Produktfoto: Wachszahlen -7-
Rayher Wachszahlen -7-
Verpackungsfoto: Wachszahlen -7-
Artikel-Nr.:
     C825-3125322
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3125322
EAN/GTIN:
     4006166052491
Suchbegriffe:
Kerzen-Grundstoffe
Kerzen-Material
Kerzengrundstoffe
Kerzenherstellung
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
silber
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 0,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3125306
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.