Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzen-Gel, Becher á 2 kg = ca. 2500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Kerzen-Gel
Produktfoto: Kerzen-Gel
Rayher Kerzen-Gel
Dekoidee: Kerzen-Gel
Dekoidee: Kerzen-Gel
Dekoidee: Kerzen-Gel
Dekoidee: Kerzen-Gel
Artikel-Nr.:
     C825-3130300
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3130300
EAN/GTIN:
     4006166642944
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

Kerzen mal anders – transparent aus Gel. Erhitze das Gel im Wasserbad (75°C – 95°C) und gieße Kerzen. Zum Einfärben kannst du Färbtabletten (Art. 31028) und zum Bedurften Kerzenduftöl (z.B. Vanille: Art.: 3131400) in das flüssige Gel hinzugeben. Aufgrund der Transparenz des Gels kannst du beispielsweise Blüten, Kaffeebohnen, kleine Tierchen und vieles mehr in das flüssige Gel legen und die Teile bleiben dann abgekühlt im Kerzengel haften. Du kannst also ein kleines Aquarium oder Blütenmeer gestalten und somit eine besondere Kerze der etwas anderen Art keieren.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
2 Kg
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Kerzen-Gel, Kerzengel, kerzengel, Gelwachs, Kerzen-Gel + Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,81*
1 Dose enthält 2 Kilogramm (€ 18,905* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.