Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Liner Glimmer, Flasche 30ml, silber-glimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbauswahl: Wachs-Liner Glimmer
Farbauswahl: Wachs-Liner Glimmer
Rayher Wachs-Liner Glimmer
Artikel-Nr.:
     C825-31501610
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31501610
EAN/GTIN:
     4006166680564
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kerzen-Grundstoffe
Kerzen-Material
Kerzengrundstoffe
Kerzenherstellung

Mit diesem Wachsstift kannst du auf Kerzen Muster malen, Sprüche schreiben und verschiedene Motive auftragen. Das Flüssigwachs lässt sich direkt aus der Tube äußerst präzise auf eine unlackierte Kerze auftragen. Groß und Klein können damit im Nu eine schöne und individuelle Kerzen-Kreation herstellen. In gold und silber kannst du bunte, gemusterte oder schlichte Kerzen für dein Zuhause gestalten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
brillant silber
Inhalt:
30 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Stück enthält 30 Milliliter (€ 0,12567* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
31501620
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.