Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdocht, FD19, SB-Btl 2m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Flachdocht, FD19
Produktfoto: Flachdocht, FD19
Rayher Flachdocht, FD19
Detailfoto: Flachdocht, FD19
Dekoidee: Flachdocht, FD19
Artikel-Nr.:
     C825-31589000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31589000
EAN/GTIN:
     4006166824074
Suchbegriffe:
Docht
Kerzendocht
Stearindocht
docht

Der meist genutzte Docht ist Flachdocht. Bei diesem Docht ist egal, welches Ende oben oder unten ist, er brennt von beiden Seiten gleich gut ab. Er ist aus 100% Baumwolle und für Kerzen aus Paraffin und Paraffin-Stearinmischungen geeignet. Unsere Wachslinsen 3104202 sind aus 100% Paraffin und daher perfekt geeignet, Kerzen selbst herzustellen. Du kannst auch Stearinpulver 3104800 daruntermischen (erhöht die Brenndauer) und mit Wachs-Färbetabletten einfärben. Der Docht ist 1,9 mm breit und für Kerzen bis 5 cm Ø für den Innenbereich geeignet. Gieße das geschmolzene Wachs in geeignete Gefäße oder du suchst dir die Kerzengießform (enthält Bedarfsmenge und Anleitung) aus unserem Programm aus und kannst dir so hübsche Exemplare herstellen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Inhalt:
2 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Dochte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,42*
1 Beutel enthält 2 Meter (€ 0,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.