Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmotiv Glaube Liebe Hoffnung, 9,5x3cm, SB-Btl 1Stück, pink


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Wachsmotiv Glaube Liebe Hoffnung
Produktfoto: Wachsmotiv Glaube Liebe Hoffnung
Rayher Wachsmotiv Glaube Liebe Hoffnung
Artikel-Nr.:
     C825-31615264
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31615264
EAN/GTIN:
     4006166308406
Suchbegriffe:
Kommunionskerzen
Verzierwachs
Verzierwachs-Folien
Verzierwachsfolien

Ob für Taufe, Kommunion/Konfirmation, Hochzeiten oder Geburtstagen für jeden Anlass gibt es eine Vielfalt an Wachsmotiven. Sie helfen dabei Gefühle und Botschaft auf die Kerze zubringen. Finde unter all den Formen und Farben dein Lieblingsdesign und bringe es einfach mit Handwärme auf die unlackierte Kerze. Somit gelingt nicht nur jede Kerze, denn unsere Wachsmotive heben auch auf Glass und Plastik. Für noch mehr Spaß am Kerzen Design, kann man nun auch seine Kerze selber Gießen. Alles was man dafür benötigt haben wir. Die Gießformen, den Geißwachs, den Kerzen- Rohling und die Färbetabletten findet man alles in unserm Online Shop. Nachdem Verzieren mit Wachsmotiven und Verzierwachs, gibt der Kerzenlack dem Meisterstück Glanz und extra Schutz.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
pink
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
31615376
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.