Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasur, Flasche 59ml, rosé


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Lasur
Verpackungsfoto: Lasur
Rayher Lasur
Farbauswahl: Lasur
Dekoidee: Lasur
Dekoidee: Lasur
Dekoidee: Lasur
Artikel-Nr.:
     C825-35023258
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35023258
EAN/GTIN:
     4006166334573
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Transparente, nicht deckende Acrylfarbe auf Wasserbasis. Fließend und farbintensiv, gleichzeitig schützende Versiegelungsfunktion (wasserresistent). Für Innen und Außen. Veredelt unbehandeltes Holz. Kann aber auch auf Untergründen wie z.B. Keilrahmen, Papier, Stein, Beton und Terrakotta verwendet werden. Reichweite: 59ml bei 2 Anstrichen ca. 0.75 m².

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
rosé
Inhalt:
59 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur, Brandmalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,06119* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35023105
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023204
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023566
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023212
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023390
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023159
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023408
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023376
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
35023558
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.