Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Kreidefarbe
>
Artikel
Chalky, Dose 230ml, sand
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-35048504
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
35048504
EAN/GTIN:
4006166791932
Suchbegriffe:
Deko-Sand
Dekorationssand
Dekosand
Farbsand
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
sand
Inhalt:
230 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
... >
Farben & Zubehör
>
Farben
>
Chalky Finish
Weitere Suchbegriffe:
Kreidefarbe
,
kreidefarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,39*
1 Dose enthält 230 Milliliter (€ 0,03648* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, altrosa
Rayher Hobby
35048268
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, antikgrün
Rayher Hobby
35048443
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, blaugrün
Rayher Hobby
35048407
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, brombeere
Rayher Hobby
35048304
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, creme
Rayher Hobby
35048511
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, dunkelgrau
Rayher Hobby
35048570
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, flieder
Rayher Hobby
35048308
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, kaffeecreme
Rayher Hobby
35048516
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, kohlschwarz
Rayher Hobby
35048577
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, lindgrün
Rayher Hobby
35048414
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, meergrün
Rayher Hobby
35048410
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, mintgrün
Rayher Hobby
35048408
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, nebelgrau
Rayher Hobby
35048556
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, puderrosa
Rayher Hobby
35048270
€ 8,39*
Ähnlich
Chalky, Dose 230ml, steingrau
Rayher Hobby
35048558
€ 8,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen