Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Gießform: Buddha, 1 Motive, ca. 20,5cm, Größe: 23,2x18,3cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: LDPE Gießform: Buddha
Produktfoto: LDPE Gießform: Buddha
Rayher LDPE Gießform: Buddha
Verpackungsfoto: LDPE Gießform: Buddha
Produktfoto: LDPE Gießform: Buddha
Dekoidee: LDPE Gießform: Buddha
Artikel-Nr.:
     C825-36013000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36013000
EAN/GTIN:
     4006166836039
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Gießen ist dein Hobby? Du willst verschiedene Materialien ausprobieren? Diese Gießform macht fast alles mit. Die Gießform ist aus LDPE; lebensmittelecht, besonders elastisch, frost- und hitzebeständig (-15°C bis 60°C). Du kannst darin Kreativ-Beton und Raysin oder Schokolade und Eis oder Seife formen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.