Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Anhänger Raute, 2,9x3,9cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Anhänger Raute
Produktfoto: Gießform: Anhänger Raute
Rayher Gießform: Anhänger Raute
Dekoidee: Gießform: Anhänger Raute
Dekoidee: Gießform: Anhänger Raute
Dekoidee: Gießform: Anhänger Raute
Artikel-Nr.:
     C825-36026000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36026000
EAN/GTIN:
     4006166272257
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Die Form ist extrem formstabil und kann deshalb oft wiederverwendet werden. Durch die extreme Flexibilität kann das Gießteil gut entformt werden. Das gegossene Betonteil hat die Abmessungen 2,9 x 3,9 cm und ist bis zu ca. 0,45 cm stark.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Modellier-Motivformen, Modellierformen, rayher gießformen, gussformen, Betongießformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.