Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Hase, 9,2x17cm, Tiefe 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Hase
Produktfoto: Gießform: Hase
Rayher Gießform: Hase
Produktfoto: Gießform: Hase
Produktfoto: Gießform: Hase
Produktfoto: Gießform: Hase
Verpackungsfoto: Gießform: Hase
Artikel-Nr.:
     C825-36089000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36089000
EAN/GTIN:
     4006166171741
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Die Gießform aus hochtransparentem, formstabilem PET ist bestens geeignet für das Gießhobby mit Raysin-Gießpulver, Kreativ-Beton, Schmuck-Beton und Seife. Die Form ist 3 cm tief und lässt so genug Spielraum für unendliche Variationen im Gießen: wird die Form flach ausgegossen, erhältst du filigrane Anhänger. Mit einer hoch ausgegossenen Form können dekorative Aufsteller gefertigt werden.
Tipp: Je nach Gießmaterial die Form vor dem Gießen mit haushaltsüblichem Speiseöl einölen. So lässt sich das Material nachher leichter aus der Form lösen. Für ein individuelles Statement einfach ein Rayher-Label mit eingießen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.