Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø, 6 Motive, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Produktfoto: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Rayher Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Produktfoto: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Produktfoto: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Dekoidee: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Dekoidee: Gießform: Petit Fours, 4-4,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-36101000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36101000
EAN/GTIN:
     4006166281280
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Gieß dir deine “Petit Fours“ aus modernen Materialien,
in wiederverwendbaren Gießformen aus hochwertigem LDPE.
- Besonders elastisch, frost- und hitzebeständig (-15°C bis 60°C)
- Ideal für das Gießen mit Raysin-Gießpulver (Art. 36 990000)
und Schmuck- Beton(Art.34166000). Die gegossenen Formen, lassen sich bemalen,
lackieren, schablonieren, mit Deko-Metall verzieren usw.
Willst du die Teile aufhängen, platzierst du einen Tesa-Streifen an der Stelle der
Gießform, wo du das Aufhängeloch willst, piekst ein Loch in den Tesa , steckst
ein eingeöltes Holzstäbchen durch und gießt dann die Form aus.
Die Gießformen sind lebensmittelecht:
Daher auch bestens für Seife-, Schokolade- und Eis-Gießen geeignet
Gießform: 6 Petit Fours, 4-4,5cm ø ca. 2 cm tief
Füllmengen:
Schmuckbeton: 220g
Seife: 120g
Raysin: 220g

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 5,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.