Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Dekoplatte, 25x25x2cm, 4 Aussparungen Deko-Objekte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Dekoplatte
Produktfoto: Gießform: Dekoplatte
Rayher Gießform: Dekoplatte
Verpackungsfoto: Gießform: Dekoplatte
Produktfoto: Gießform: Dekoplatte
Dekoidee: Gießform: Dekoplatte
Dekoidee: Gießform: Dekoplatte
Artikel-Nr.:
     C825-36108000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36108000
EAN/GTIN:
     4006166785177
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Mit der transparenten Gießform aus stabilem PET hast du die Möglichkeit in Kombination mit Raysin Gießpulver oder Kreativ-Beton eine moderne Dekoplatte in der Größe 25x25x2 cm mit 4 Aussparungen ø 7,5 cm für Kerzen oder Deko-Objekte zu gießen.

Ob in coolem Beton-Look oder bemalt mit bunter Acrylfarbe – die Dekoplatte setzt dekorative Effekte und ist exklusiv nur bei Rayher erhältlich. Du kannst diese je nach Dekoration zum Beispiel als modernen Adventskranz nutzen, oder auch als zeitlose Tischdekoration für das ganze Jahr. Die tolle All-in-one Gießform kann bei guter Pflege beliebig oft wiederverwendet werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.