Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablone Brokatmotiv, 30,5x30,5cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Schablone Brokatmotiv
Produktfoto: Schablone Brokatmotiv
Rayher Schablone Brokatmotiv
Anleitung: Schablone Brokatmotiv
Anleitung: Schablone Brokatmotiv
Anleitung: Schablone Brokatmotiv
Artikel-Nr.:
     C825-38901000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38901000
EAN/GTIN:
     4006166433825
Suchbegriffe:
Malschablonen
malschablonen

Ganz einfach die Schablone mit einem non-permanenten Sprühkleber fixieren und die gewünschte Farbe mit einem Mal-Schwamm oder Schablonierpinsel auftragen. Damit du den Shabby Chic und Vintage Look erzielst, kannst du mit Schleifpapier die getrocknete Farbe leicht anrauen und etwas abschmirgeln. Gereinigt wird die Schablone ganz einfach mit Wasser – sollte die Farbe einmal leicht angetrocknet sein, legst du die Schablone einige Minuten ins Wasser und schon kannst du die Farbe mit einem Schwamm ganz leicht abrubbeln.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Schablonen zum Malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.